H3153-01 基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3153シリーズ HARWIN 84016085

基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3153シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード84016085品番H3153-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
オス/メス = メス
シリーズ = H3153
長さ = 3.61mm
行数 = 1
接続方向 = ストレート
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = Gold, Gold over Nickel
定格電流 = 2A
結線方法 = ピン, はんだ
ハウジング材質 = 真鍮
極数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする