曜日別特売
MK310MX 蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ   MK310MX TORAY(東レ) 84019987

蛇口直結型浄水器 トレビーノ カセッティ MK310MX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84019987品番MK310MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様浄水能力(総ろ過水量600L/除去率80%)/JIS規格浄水能力:遊離残留塩素、濁り(ろ過流量50%)、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、フェノール類、ジェオスミン、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ベンゼン寸法(mm)99×148×77対応MKC.MXJ(1個入)/MKC.MX2J(2個入)※カセッティシリーズ交換用カートリッジなら初期搭載以外のどのカートリッジでもご使用いただけます。流量(L/min)【ろ過】1.6カートリッジ約2ヶ月(10L/日使用時)満水時質量(kg)329
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする