曜日別特売
A77463 焼きいもを極めた専用ロースター yakiimo baker UMAIIMO(ウマイーモ) アーネスト 84020215

焼きいもを極めた専用ロースター yakiimo baker UMAIIMO(ウマイーモ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84020215品番A77463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品本体・取扱説明書材質ABS樹脂・PP耐熱強化ナイロン・スチール質量(kg)【バスケット】0.5容量(L)【バスケット】1.3(目皿を入れた状態)電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)2.5電源コード(m)1.5寸法(cm)31.5×20.5×27温度ヒューズ157℃電流ヒューズ2A/250Vタイマー【S/M/L】30分/40分/50分(10分単位で追加過熱できます)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする