商品レビューを投稿する内容量1箱(110個)注文コード84022087品番S0722470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
LabelWriterラベル. DYMO製LWラベル。このラベルライター用ラベルは、ラベルを1枚印刷したり、一度に数百枚のラベルを印刷したりできるように、ラベルライタープリンタ専用に設計されています。ラベリング作業に必要な性能と多様性を発揮する標準ラベルとして利用できます。また、耐久性のあるラベルも用意されており、このラベルは貼りにくい面でも長持ちし、過酷な条件下で長時間耐えられます。この優れたテープは剥がしやすく、あらゆる面にラベルを素早く簡単に貼り付けることができます。さまざまな幅、模様、テキストの色が用意されており、あらゆるニーズに対応できます。このラベルは、熱転写印刷技術によって作成されており、テキストがはっきり表示されるため、高価なインクやトナーの追加コストは不要です。この保護コーティングされたラベルは接着力が非常に強く、湿気、極温、過酷な環境に対する耐性があり、ぼやけたり、薄くなったり、色落ちしたりしません。プラスチック、紙、金属、木材、ガラスなど、ほとんどの汚れのない平面に貼付でき、収縮したり剥がれ落ちたりせずに長期間表面に粘着します。このラベルプリンタテープには、さまざまな種類(長さ25 mm 190 m、幅12 mm 104 mm)が用意されています。 DYMOではさまざまな種類のLWラベルテープを用意しており、熱収縮チューブから軍用規格まで、ほぼすべての産業用ラベル用途に対応した広範なUL認定素材を使用できます。詳細については、『DYMO Office Labelling Solutions Guide』又は「データシート」を参照してください。. 特長と利点. 剥離紙を分割した剥がしやすい設計 素早く簡単 屋内外で使用可能 明確で読みやすいテキスト 簡単に識別 恒久的 貼付後剥がれにくい 耐紫外線性 耐湿性 極温耐性 ロールで供給されるため装填が容易. 代表的用途. このDYMO LWラベルテープは、オフィス、小売店、企業、学校、又は外出先での多様なラベリング作業に最適です。このラベルはロールになっているため、1枚でも数百枚でも簡単に印刷でき、ラベルシートの詰まり、レイアウトの手間、無駄がありません。ラベルプリンタテープは、ラベルリングによる整理をする際の最も基本的な事務用品の1つです。 ラベルプリンタテープは、次の用途で使用できます。 ファイル及びバインダ 収納ボックス及び棚 配送 郵送 バーコード ワイヤ及びケーブル ビジター用バッジやネームバッジ ユーティリティ及び食品保管庫 フロアマーキング. よくある質問. このラベルテープは防水ですか? はい、このラベルプリンタテープは防水です。 どのラベルプリンタ マーカーでこのテープを使用できますか? このラベルプリンタテープは、次のプリンタに対応しています。 すべてのDYMO「LabelWriter」DUOプリンタ