曜日別特売
D01-9973242 ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 32極 スルーホール実装 HARWIN 84024704

ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 32極 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84024704品番D01-9973242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは、必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには、直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ、サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは、機械加工品で金めっきが施されています。

仕様
極数 = 32
コンタクト材質 = ベリリウム銅
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
方向 = 垂直mm
結線方法 = はんだ
実装タイプ = スルーホール実装
ハウジング材質 = PCT
定格電流 = 1A
寸法 = 81.28 x 2.54 x 4.2mm
深さ = 4.2mm
長さ = 81.28mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
幅 = 2.54mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする