PIC18F4685-I/P Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4685-I/P MICROCHIP 84025280

Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC18F4685-I/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード84025280品番PIC18F4685-I/P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

PIC18F2682 / 2685 / 4682 / 4685 8ビットフラッシュマイクロコントローラ

仕様
ファミリー名 = PIC18F
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 40
デバイスコア = PIC
データバス幅 = 8bit
プログラムメモリサイズ = 96 kB
最大周波数 = 40MHz
RAMサイズ = 3.328 kB
USBチャンネル = 0
PWMユニット数 = 2
SPIチャンネル数 = 1
CANチャンネル数 = 1
高さ = 4.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする