S7051-42R スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mm HARWIN 84025298

スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1400個)注文コード84025298品番S7051-42R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

EZ Boardware SMTスプリングコンタクト(クローズドタイプ). このEZ Boardware SMTスプリングコンタクト製品は、クローズドタイプで、先端部品は引っ掛かりを防止するよう保護されています。 Cは、簡単かつ効果的な方法で複数の基板の接続ができるよう設計されています(EMCノイズ / 帯電防止に対応)。 特別な工具が不要で、標準的なピックアンドプレース式機械で取り扱うことができます。 EZ Boardwareスプリングコンタクトシールド付きフィンガの詳細については、表を参照してください。

仕様
シリーズ = S7
定格電流 = 4A
コンタクトめっき = ニッケルめっき
寸法 = 2.5 x 4 x 6mm
高さ = 6mm
長さ = 4mm
幅 = 2.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする