KEEG1542PBL-A Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A KINGSTATE 84028037

Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84028037品番KEEG1542PBL-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品

仕様
感度 = -42dB
指向性 = 無指向性
標準動作電圧 = 2V dc
実装タイプ = スルーホール
出力インピーダンス = 2.2kΩ
SN比 = 58dB
最大供給電流 = 0.5mA
寸法 = 4 x 1.5mm
直径 = 4mm
高さ = 1.5mm
最大周波数 = 20kHz
動作温度 Max = +70℃
最小周波数 = 100Hz
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする