曜日別特売
KTG1212 Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装 KINGSTATE 84028150

Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84028150品番KTG1212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

仕様
実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 8V
最大供給電圧 = 15V
サウンドレベル = 94dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.8 x 12.8 x 6.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 2.4kHz
供給電流 = 40mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする