曜日別特売
ERN.0S.250.CTL Lemo 丸型コネクタ, 1極, パネルマウント, ERN.0S.250.CTL LEMO 84028387

Lemo 丸型コネクタ, 1極, パネルマウント, ERN.0S.250.CTL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84028387品番ERN.0S.250.CTL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストレートパネルソケット. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです。 はんだ付け用のメスコンタクトを備えています。

仕様
極数 = 1
実装タイプ = パネルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP50
定格電流 = 6.0A
接続方向 = ストレート
シェルサイズ = 0
ハウジング材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケル
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする