H011MC10 3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ 豊和工業 84028554

3爪ドローダウンチャック H011MCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)254
内容量1台注文コード84028554品番H011MC10
参考基準価格(税別)¥346,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ワークを端面に引き付けて把握しますので、ワークの浮き上りがありません。
チャックボディの材料には浸炭焼入れを行い、シール構造や摺動面潤滑の改善により、耐摩耗性や防塵性などの耐久性能が一層向上しています。
外径把握専用のチャックです。内径把握はできません。

ストローク(mm)【爪】10.8質量(kg)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500チャック外径(Φmm)254把握径(Φmm)【最大】254【最小】50シリンダ能力(kN)35把握力(kN)60
注意
※把握径は標準生爪を使用した場合になります。
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする