曜日別特売
P6KE6.8A Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A LITTELFUSE 84029717

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
84029717
品番
P6KE6.8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
仕様
方向性タイプ = 単方向
最大クランピング電圧 = 10.5V
最小ブレークダウン電圧 = 6.45V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-204AC
最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 58.1A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
寸法 = 3.6 Dia. x 7.6mm
テスト電流 = 10mA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする