FNF-60TN チタンコーティングシリーズ シャンク径6mm FNシリーズ シングル 全長63mm TAG BUR 84031826

チタンコーティングシリーズ シャンク径6mm FNシリーズ シングル 全長63mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード84031826品番FNF-60TN
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

先端強度が強く、寿命が長い。
コントロールしやすく、使いやすい。
ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):63●刃長(mm):19●径(mm):9.5アズワン品番68-0615-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする