LSH-C3 ロングシャンクホルダー3mm用コレットタイプ 全長65mm 全長65mm TAG BUR 84032420

ロングシャンクホルダー3mm用コレットタイプ 全長65mm 全長65mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード84032420品番LSH-C3
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

先端強度が強く、寿命が長い。
コントロールしやすく、使いやすい。
ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):65●刃長(mm):22●径(mm):6アズワン品番68-0616-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする