G-30TA チタンアルミコーティングシリーズ シャンク径3mm Gシリーズ シングル 全長38mm TAG BUR 84032876

チタンアルミコーティングシリーズ シャンク径3mm Gシリーズ シングル 全長38mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード84032876品番G-30TA
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

先端強度が強く、寿命が長い。
コントロールしやすく、使いやすい。
ロー付け強度の管理が厳重。

仕様●全長(mm):38●刃長(mm):9.5●径(mm):3アズワン品番68-0615-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする