79983 ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 Clover(クロバー) 84033558

79983 ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 Clover(クロバー) 84033558
79983 ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 Clover(クロバー) 84033558
79983 ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 Clover(クロバー) 84033558
79983 ポルトボヌール すずらん 手縫い糸 Clover(クロバー) 84033558

ポルトボヌール すずらん 手縫い糸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84033558品番79983
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手縫い糸3色のセット。
糸巻き(ボビン)は木製で、アンティーク風になっています。

仕様●糸の番手:50番●巻き数:150m(1色あたり)●糸巻きのサイズ:直径約23×高さ40mm●材質:糸/ポリエステル100%、糸巻き/木製●原産国:日本●※木製ボビンは天然素材の為個体差がありますアズワン品番67-4754-36
注意
●※木製ボビンは天然素材の為個体差があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする