曜日別特売
- リチウムグリース 16kg モノタロウ 84035735

モノタロウ

リチウムグリース 16kg

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード84035735品番-
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。

用途各種機械の軸受け、摺動部などに。ちょう度2号淡褐色成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84035735-08399063CGR-160- リチウム万能グリス TRUSCO 08399063リチウム万能グリスTRUSCO1缶(16kg)
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84035735
2022-01-22
用途: 機械のメンテナンス時
テクノサービスサービス業

このグリスは今回2缶目で、リーズナブルな所がいいですよね!
次回も必ず使おうと思います。

対象商品 : 84035735
2022-01-09
用途: シャシーグリスとして

シャシーグリスとしてはとても良い.ポンプにも詰めやすい

対象商品 : 84035735
2021-12-25
用途: 機械に給油
有限会社平和自動車

適度に使用しているので大変お世話になっております。またよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする