WK2-1800-IV ワークテーブル架台 棚板2段タイプ 外寸: mm :W1811×D300×H600 1段当り均等耐荷重 kg :80 山金工業 84035789

ワークテーブル架台 棚板2段タイプ 外寸: mm :W1811×D300×H600 1段当り均等耐荷重 kg :80

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品車上渡し
内容量1個注文コード84035789品番WK2-1800-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,700

組立ラインまたは組立工程を持つ工場で機器や部品を置けば、ワークテーブル上を有効に活用できます。
コボレ止めは10mmの立ち上がりがあり、棚板を傾斜して取り付けた場合には細かなパーツの落下を防ぎます。前向き後ろ向きのどちらもOKです。
棚板角度は3段階からお選び頂けます。
使用可能なワークテーブルの寸法はW1800です。
天板厚40mmまで取付可能です。
天板つかみしろ32mm以上必要です。
画像は代表画像です。

仕様●外寸:(mm):W1811×D300×H600●1段当り均等耐荷重(kg):80●タイプ:棚板2段タイプ●塗装色:アイボリー●※車上渡し限定です。アズワン品番67-5991-84
注意
●※車上渡し限定です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする