マルヤス電業
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a 緑 LED JC形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84041398
品番
A25FA2420GLEJ
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4693-76