seca 655uhp/seca 655up専用プリンター用紙 10巻入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10巻)注文コード84042134品番seca 484
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

seca 655uhp/seca 655up付属プリンター専用感熱紙

仕様●用紙幅:58mm●用紙外径:38mm●長さ:19m●10巻/箱●箱サイズ:W205×D88×H77 mmアズワン品番67-4519-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする