XD1+ データロガー付粉塵モニターXD1+ 粉塵暴露ロガー TROLEX 84042238

データロガー付粉塵モニターXD1+ 粉塵暴露ロガー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1台注文コード84042238品番XD1+
参考基準価格(税別)¥338,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

労働者の粉塵暴露監視
指定した、ばく露レベルで電子音とLEDの点滅及びバイブレーションでアラームを発します。
小型かつ軽量のため自由に作業を行うことができます
ウェアラブルで使いやすく、コスト効率に優れたデバイスであり、安全管理の方法を変えることができるリアルタイムの粉塵モニターです

仕様●サイズ:H112×W64×D25mm●微粒子:PM1,PM2.5,PM4.25,PM10●検知範囲:0~150mg/m3●密度範囲:0.8~8.0g/mL●メモリー数:1GB(10秒間隔で6ケ月)●ロギング間隔:10秒から60秒に1回(自在選択)●微粒子精度:±10%●使用電源:充電式8.2Whリチウム電池●電池寿命:16時間(フル充電)●重量:約205gアズワン品番68-4132-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする