マルヤス電業
Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 2b 黒・赤・緑 3色同梱仕様
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84048565
品番
A25PFH02
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4694-79