曜日別特売
A25FA3022R Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形 マルヤス電業 84049299

A25FA3022R Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形 マルヤス電業 84049299
A25FA3022R Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形 マルヤス電業 84049299

Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード84049299品番A25FA3022R
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする