曜日別特売
A30FTDH20022GLE Φ30トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑 LED HC形 マルヤス電業 84054034

A30FTDH20022GLE Φ30トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑 LED HC形 マルヤス電業 84054034
A30FTDH20022GLE Φ30トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑 LED HC形 マルヤス電業 84054034

Φ30トランス付中きのこ形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a2b 緑 LED HC形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード84054034品番A30FTDH20022GLE
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a2b●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4699-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする