水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84059370
品番
A-3062
参考基準価格(税別)
¥1,619
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686
アズワン品番
67-7197-11