曜日別特売
TABT-2 錠剤硬度・摩損度試験機 Infitek 84060745

錠剤硬度・摩損度試験機

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1台注文コード84060745品番TABT-2
参考基準価格(税別)¥435,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

錠剤の硬度と摩損性を試験するインテリジェントな両用錠剤試験機です。
理想的な理想的な試験機です。
自動制御、検出、診断、シリンダー回転速度、回転数を高い制御精度で自動制御します。
硬度高精度圧力センサー、デジタル表示硬度値。
錠剤の硬度値の連続測定、錠剤の手動ローディング、モーター制御、自動圧力。
自動表示、ロック、リセット、サイクル硬度と直径を同時に測定可能

仕様●カウントモード: 1 ~ 900 周●シリンダー数: 2●シリンダーサイズ 内径:286mm/深さ:39mm●スライド高さ : 156mm●シリンダー回転数: 25±1rpm●硬度範囲: 2 ~ 489.9N●直径範囲: 3 ~ 40mm●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする