曜日別特売
- 食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入 青葉化学工業 84061750

- 食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入 青葉化学工業 84061750
- 食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入 青葉化学工業 84061750

食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1ケース(5袋)注文コード84061750品番-
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥75,578
販売価格(税別)
69,980

架橋ゼラチンを基材として魚油をマイクロカプセル化することにより魚油中のDHAの酸化安定性を向上させた商品です。
架橋ゼラチンが不溶性のため、食品中でも安定です。
本粉末1gにDHAが90mg以上含有されております。

仕様●ケース入数:1kg×5袋●名称:食用粉末魚油●原材料名:精製魚油(国内製造)、ゼラチン、デキストリン、植物油脂/加工デンプン、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、V.E、V.C)、リン酸Na、塩化アンモニウム、酵素●内容量:1kg×5袋●保存方法:冷蔵(10℃以下)●使用上の注意:製品中に脱酸素剤を同梱してあります。●アレルゲン(28品目):ゼラチンアズワン品番67-3053-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする