VN-1L ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm 水本機械製作所 84064315

ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84064315品番VN-1L
参考基準価格(税別)¥1,964販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801アズワン品番67-7187-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする