曜日別特売
HT-315 温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 84064866

温湿度・露点計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84064866品番HT-315
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

温度・湿度・露点測定可能な温湿度計
高精度・高分解能
高温での湿度測定が可能(プローブのみ)

仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする