仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSEアズワン品番68-2008-54