曜日別特売
KP-PS551DRQ 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 84069888

KP-PS551DRQ 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 84069888
KP-PS551DRQ 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 84069888
KP-PS551DRQ 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 84069888
KP-PS551DRQ 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 84069888
KP-PS551DRQ 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 84069888
KP-PS551DRQ 赤色LED付 大音量ブザー 共立電子産業 84069888

赤色LED付 大音量ブザー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84069888品番KP-PS551DRQ
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。
ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。
取り付け用ステー付。

仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする