Thermo Scientific Nalgene
シーリングキャップ 84.5mm 1包 6個入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1包(6個)
注文コード
84072810
品番
DS3132-0RED
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用
遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ
USP Class VI
液漏れ防止構造
オートクレーブ可
仕様
●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属
アズワン品番
68-2009-35
注意
●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属