鈴木ブロンズ継手
銅合金 プラグ BC P3/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84081167
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:P3/4●全高(mm)H:30●四角の二面巾(mm)S:17●頭部の高さ:11●コード番号:303-0001375
アズワン品番
67-4858-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材