DA-BW-AC スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌 84081806

DA-BW-AC スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌 84081806
DA-BW-AC スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌 84081806
DA-BW-AC スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌 84081806
DA-BW-AC スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌 84081806
DA-BW-AC スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌 84081806
DA-BW-AC スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600 花岡車輌 84081806

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA カゴ台車 抗ウイルスハンドル仕様 W900XD600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード84081806品番DA-BW-AC
参考基準価格(税別)¥100,860販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。

仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041アズワン品番67-5572-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする