曜日別特売
IPL-4MS BK パーソナルロッカー4人用 シリンダー錠 ブラック 井上金庫販売 84084457

IPL-4MS BK パーソナルロッカー4人用 シリンダー錠 ブラック 井上金庫販売 84084457
IPL-4MS BK パーソナルロッカー4人用 シリンダー錠 ブラック 井上金庫販売 84084457
IPL-4MS BK パーソナルロッカー4人用 シリンダー錠 ブラック 井上金庫販売 84084457

パーソナルロッカー4人用 シリンダー錠 ブラック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード84084457品番IPL-4MS BK
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

オフィス空間にも自然に調和するパーソナルロッカーです。
キータイプが選べます。

仕様●タイプ:4人用●間口(mm):899●奥行(mm):450●高さ(mm):1050●1マス有効内寸(mm)間口:385●1マス有効内寸(mm)奥行:410●1マス有効内寸(mm)高さ:485●色:ブラック●扉色:ブラック●鍵タイプ:シリンダー鍵●鍵:付●棚:あり●パーソナルロッカー●材質/仕上:本体:スチール●必ずベース(別売り)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:339-9777アズワン品番67-5596-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする