曜日別特売

miniDP-DP変換コネクタ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1式注文コード84084789品番N8005-1009
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

miniDisplayPort出力をDisplayPort出力に変換するケーブル。

仕様●長さ:0.1m●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波なし●電気通信事業法備考:公衆回線無し●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2016-03-10●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4197-47
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする