PIP-1350M ロッド棒 中西産業 84085166

ロッド棒

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本仕様●L(mm):1350●棒径(mm):12.7●ねじ部長さ(mm):15●ロッド用ねじ径:M8●表面仕上:ユニクロ●材質/仕上:鉄、仕上:ユニクロ●下向きに取付ける場合には、外れ防止のためにねじロック等の使用をお願いいたします。●原産国:日本●コード番号:379-3491注文コード84085166品番PIP-1350M
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

L(長さ)の種類が豊富です。
フランス落し取付用。

仕様●L(mm):1350●棒径(mm):12.7●ねじ部長さ(mm):15●ロッド用ねじ径:M8●表面仕上:ユニクロ●材質/仕上:鉄、仕上:ユニクロ●下向きに取付ける場合には、外れ防止のためにねじロック等の使用をお願いいたします。●原産国:日本●コード番号:379-3491アズワン品番67-5633-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする