曜日別特売
NR0038-001 分離型ニュ-コック A型 アズワン 84089829

分離型ニュ-コック A型

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84089829品番NR0038-001
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ニューコック分離型用のピューレット、クロマト菅等と色々に使用できます。一方が外径差込式で、もう一方がガラス管の透明摺合せを内径に圧入するだけでリークはありません。

仕様●型番:ニューコックA型●オリフィス径(Φ):2●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002696アズワン品番67-4862-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする