アズワン
オス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84089856
品番
NR0011-002
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671
アズワン品番
67-4862-60