LAMP(スガツネ工業)
120019642 SPE-FC20/棚受カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84092620
品番
SPE-FC20
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。
ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
仕様
●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412
アズワン品番
67-5651-14