NEC三菱
ディスプレイ/キーボード延長ケーブル 3m ラックマウント用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
84095447
品番
K410-230(03)
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
キーボード/マウス(USB)、ディスプレイのケーブルを延長するためのケーブル、3m
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-81
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。