曜日別特売
EM160220 VUV-C 160-220nm monitor 真空紫外線管理モニター エキシマ 84097170

VUV-C 160-220nm monitor 真空紫外線管理モニター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84097170品番EM160220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥534,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

VUV-C紫外線光源相対出力管理に適しています
UV-C 波長 160-220nm Vacuum UV-C モニター VUV-C 160-220nm monitor
VUV-C紫外線 を0-5V DC出力いたします
主な用途、エキシマUVランプやUV-C LED、低圧水銀ランプなどVUV-C紫外光源の相対出力管理、装置組込モニター等
Hamamatsu Photo tube を採用
薄型UVセンサー本体分離型
日本製

仕様●受光感度範囲:160-220nm●出力:DC0-5V●電源:DC4.5V●寸法(mm):センサー部/W75×H30×D70、本体/W86×H64×D99●重量:(g)センサー部/75、本体/250●センサーケーブル長(m):0.5●使用環境温度:0-40℃、湿度結露無き事アズワン品番68-4089-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする