ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84097827
品番
ERK9566W_RAD775W
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様
●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261
アズワン品番
67-5577-90