42450 オラケア 口腔ケア スポンジブラシ 50本×20個入 SARAYA(サラヤ) 84098019

42450 オラケア 口腔ケア スポンジブラシ 50本×20個入 SARAYA(サラヤ) 84098019
42450 オラケア 口腔ケア スポンジブラシ 50本×20個入 SARAYA(サラヤ) 84098019

オラケア 口腔ケア スポンジブラシ 50本×20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(20個)注文コード84098019品番42450
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

汚れを取りやすく、ジェルタイプの保湿剤もなじみやすい星型の形状です。
柔らかさにこだわった、きめの細かいスポンジを使用しています。
七角形の持ちやすいプラスチック軸です。
衛生的な個包装タイプ。

仕様●材質:スポンジ/ウレタン、軸/HIPS、外袋/PE、内袋/PP●サイズ:スポンジ部/20mm×20mm、プラスチック軸部/150mm、内袋/チャック付き●単品サイズ:W270×D120×H367mm●単品重量:140gアズワン品番67-5201-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする