日之出化成
ナイロン66シリーズ ユニオンエルボ 10個入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
67-4859-81
67-4859-80
67-4859-77
67-4859-82
67-4859-76
67-4859-84
67-4859-79
67-4859-78
67-4859-81
67-4859-83
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
84103339
品番
NHE-12
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量コンパクト設計
豊富なバリエーション
耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質
生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
仕様
●材質:ポリアミド樹脂(ナイロン66)●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃●色:青●適合ホース(mm)D:12●コード番号:303-0001567
アズワン品番
67-4859-81