曜日別特売
3531B001 レンズフード ET-87 Canon 84103804

レンズフード ET-87

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84103804品番3531B001
参考基準価格(税別)¥6,070販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:不明●環境自己主張マーク:不明●その他環境及び安全規格:不明●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:不明●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4212-38
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする