曜日別特売
GMAR910 デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECH 84105317

GMAR910 デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECH 84105317
GMAR910 デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECH 84105317
GMAR910 デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 BENTECH 84105317

デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード84105317品番GMAR910
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。
表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。
目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。
特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。

仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする