FSWUP3025L-06A 内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー 三菱マテリアル 84107925

内径加工用ボーリングホルダ ディンプルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●高剛性+軽量ヘッド形状●原産国:日本●コード番号:418-6379注文コード84107925品番FSWUP3025L-06A
参考基準価格(税別)¥24,570販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高剛性・軽量ヘッドがびびりを防ぎ、美しい切削面を実現します。

仕様●高剛性+軽量ヘッド形状●原産国:日本●コード番号:418-6379アズワン品番68-0480-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする