曜日別特売
EC421-L キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー 大阪製罐 84108738

EC421-L キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー 大阪製罐 84108738
EC421-L キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー 大阪製罐 84108738
EC421-L キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー 大阪製罐 84108738

キャビネットE-type 軽量型ワゴン 間口696×奥行475×高さ976mm ライトグレー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可車上渡し12日以内出荷とは
内容量1台注文コード84108738品番EC421-L
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

コストパフォーマンスに優れたミドルサイズキャビネットです。
あらゆる空間になじむライトグレー
工作機械周辺での工具管理にオススメ!

仕様●最大積載量(kg/台):240●均等積載量(kg/段):30●色:ライトグレー●間口(mm):696●奥行(mm):475●高さ(mm):976●天板耐荷重(kg/台):10●均等積載量(kg/段)浅型:30●均等積載量(kg/段)中型:30●均等積載量(kg/段)深型:50●引出し(段):7●引出し:ライトグレー●キャスター径(mm):100●こぼれ止め高さ(mm):20●品名:キャビネット E-type●完成品(サイドハンドルを除く)。●粉体塗装(引手・仕切板を除く)。●オールロック機構(全段の引出しがロック)。●引出し開閉ストローク:81%(325mm)●引出均等積載量/段:浅・中型30kg、深型50kg●ボールベアリング式スライドレール●ウレタンキャスター(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)●材質/仕上:スチール製(OSライトグレー)/本体・引出し、スチール製(OSシルバー)/仕切板●セット内容/付属品:サイドハンドル(左右取付可)/1個、天板マット/1枚、引出しシート/1枚/段、仕●注意:車上渡しです。●注意:フォークリフトでの荷降ろしをお願いします。●注意:便の関係で、分納になる事がございます。●注意:危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。●原産国:日本●コード番号:350-7455アズワン品番67-5576-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする