MACノート用 PC2-5300 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 1GB

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84110829品番GH-DAII667-1GF
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

MACノート PC2-5300 DDR2 SO-DIMM 1GB

仕様●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC2-5300 200pin SO-DIMM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-40
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする